Beli kubota diesel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp259.999.900

    Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  2. NTN Pillow Block Cast Housing Set Screw Type (Bearing Duduk)
    53%
    Mulai

    Rp149.900

    NTN Pillow Block Cast Housing Set Screw Type (Bearing Duduk)
    atribut:
    • Finishing Material: Bearing: High carbon chromium steel bearing, Bearing Housing: Cast Iron
    • Working Temperature Range (°C): -15 to 100
  3. YUTAKA Apron Las Dada & Lengan
    Mulai

    Rp119.900

    YUTAKA Apron Las Dada & Lengan
    Deskripsi:
    APRON DADA Premium Dan APRON LENGAN 1 SET kulit Warna tan - CokelatPelindung dada Apron / Celemek utk keperluan Welder Las, Apron dll..APRON pelindung yang terbuat dari bahan kulit sapi yang berkualitas tinggi dan sangat berguna bagi karyawan welder sebagai pelindung sinar ultraviolet dan suhu panas serta percikan pengelasan.Welding Apron dan Welding Sleeve1 set murah dan berkualitas.Untuk melindungi badan anda yang bekerja sebagai Welder-Warna tan-Bahan kulit split-Satu set pelindung dada dan pelindung lengan   Premium
    atribut:
    • Material: Cow Leather
    • Size (cm): 60x90
    • Strap: Bias Strap
  4. Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp599.999.900

    Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)
    atribut:
    • Type: Silent
    • Phase: 3
    • Fuel Tank Capacity (L): 125
    • Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
    • Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
    • Rated Output (kVA): 50
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type of Fuel: Diesel
  5. NTN Pillow Type Unit Lubrication Type (Bearing Duduk)
    Mulai

    Rp339.900

    NTN Pillow Type Unit Lubrication Type (Bearing Duduk)
    atribut:
    • Shaft hole type: Cylindrical hole type (with set screw)
    • Shape: Pillow unit
  6. Blue Eagle Faceshield & Visor Holder (Browguard) (Pelindung Wajah)
    26%
    Mulai

    Rp109.900

  7. PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  8. Summitech Professional Multi Purpose Gloves NL10 BB (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp109.900

    Summitech Professional Multi Purpose Gloves NL10 BB (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    13Gauge Nylon, Foam Nitrile Palm Coated Gloves
    atribut:
    • Color: Blue-Black
    • Standards: EN388:2016 4131X
    • Coating Material: Nitrile
    • Liner Material: 13G Nylon
    • Exterior Finishing: Foam
    • Cuff Style: Knit Wrist
    • Length (mm): 230-265
  9. 3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

    3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Respirator Style: Cup
  10. 3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp429.900

    3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    atribut:
    • Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
    • Lens Marking: Z87+
    • ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
    • Eyewear Range: Premium
    • Frame Color: Red and Black
    • Frame Material: Plastic
    • Frame Type: Goggle
    • Goggle Type: Vented
    • Hard Coat Lens: No
    • Lens Coating: Anti-Fog
    • Lens Color: Clear
    • Product Series: 500
    • Product Type: Safety Goggle
    • Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
    • Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
    • Splash Protection: Yes
    • Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
    • Strap Material: Cloth
    • Temple Style: Strap
    • UV Protection: 99.9%
    • Venting: Indirect
  11. Summitech Professional Cut Resistance Gloves N10 (C) GR Series (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Summitech Professional Cut Resistance Gloves N10 (C) GR Series (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    13 Gauge HPPE, PU palm coated, smooth finish. Handling sharp-edged objects. Press and stamping. Handling glass and metal sheets. Assembling tasks that require high tactility with maximum cut protection.
    atribut:
    • Coating Material: Nitrile
    • Liner Material: 13G HPPE
    • Length (mm): 230-270
    • Cuff Style: Knit Wrist
    • Color: Black And Green
    • Exterior Finishing: Foam
  12. GOSAVE Weld Apron Blue
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp219.900

    GOSAVE Weld Apron Blue
    Deskripsi:
    - 100% cow leather- High quality grade leather- Included arm protector- without seam connectors leather
    atribut:
    • Size (cm): 53x85
  13. Resiltools Welding Safety Set
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp539.900

    Resiltools Welding Safety Set
    atribut:
    • Material: Leather
    • Temperature Resistance (°C): 150
    • Durability of Goods: 15 Years
  14. DUPONT Apron
    Mulai

    Rp179.900

    DUPONT Apron
    Deskripsi:
    DuPont™ Tychem® 2000 C Apron model PA30L0. Shin-length apron with neck and waist ties. Available in yellow and in one size.Specially designed for use with Tychem® apparel, Tychem® Accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances.Tychem® 2000 C garments and accessories utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards (even under pressure).Tychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.- Certified according to Regulation (EU) 2016/425- Partial body chemical protective clothing, Category III, Type PB [3-B]- EN 14126 (barrier to infective agents).- Antistatic treatment (EN 1149-1)- on inside; see footnotes
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Seam: No seams
  15. DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp549.900

    DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.
    atribut:
    • True Color: Yes
    • Low battery indicator: Yes
    • UV/IR protection: DIN16
Daftar Harga kubota diesel Terbaru November 2026
Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)Rp259.999.900
KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel)Rp22.999.900
NTN Pillow Block Cast Housing Set Screw Type (Bearing Duduk)Rp149.900
YUTAKA Apron Las Dada & LenganRp119.900
Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)Rp599.999.900
NTN Pillow Type Unit Lubrication Type (Bearing Duduk)Rp339.900
NTN Pillow Type Lubrication-Free Type (Bearing Duduk)Rp249.900
Blue Eagle Faceshield & Visor Holder (Browguard) (Pelindung Wajah)Rp109.900
PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Rp169.999.900
Summitech Professional Multi Purpose Gloves NL10 BB (Sarung Tangan)Rp109.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait